Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Messbecherset 0,5l/1,0l 1 Stk 283697-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283697-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     7804
EAN/GTIN:
     4100420078040
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messbecher 1 liter
LIQUI MOLY Messbecherset 0,5l/1,0l 1 Stk Zum leichteren Einfüllen und Abmessen von Flüssigkeiten wie z. B. Öle, Kühlerfrostschutz etc. 0,5?/?1,0 l Fassungsvermögen.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
221.00 mm
WIDTH GRO:
330.00 mm
DEPTH GRO:
221.00 mm
WEIGHT GRO:
.632000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73102990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: messbecher, KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,55*
€ 42,29*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 34,66*
€ 45,61*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.