Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Microfasertuch 1 Stk 283701-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283701-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1651
EAN/GTIN:
     4100420016516
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch
LIQUI MOLY Microfasertuch 1 Stk Spezialreinigungstuch zur Entfernung von Verschmutzungen auf nahezu allen Oberflächen. Glatte Oberflächen wie Kunststoff, Glas, Edelstahl oder versiegelte Holzflächen erhalten eine streifen- und fusselfreie Optik. Die Reinigung erfolgt ausschließlich über die Microfaser in Verbindung mit Wasser. Eignet sich in trockenem Zustand auch hervorragend zum Auspolieren von Lackpflegemittel. Zur Reinigung bis 95 °C ohne Weichspüler waschbar. waschbar bis 95°C hervorragende Saugfähigkeit ausgezeichnete Reinigungswirkung kratzerfreie Verarbeitung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
250.00 mm
WIDTH GRO:
227.00 mm
DEPTH GRO:
128.00 mm
WEIGHT GRO:
.580000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: microfasertücher, KFZ Werkstattbedarf
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 10,00*
ab € 3,00*
€ 3,40*
1
€ 4,00*
ab € 2,96*
€ 4,45*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,87*
€ 4,46*
Lager 4445
250
10
€ 7,90*
ab € 3,364*
€ 4,654*
1 Tag
94
1
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,654*
€ 5,53826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,574*
€ 5,44306
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,434*
€ 5,27646
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,364*
€ 4,00316
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.