Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Mischerspitzen 2-K 10g 1 Stk 283704-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283704-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21470
EAN/GTIN:
     4100420214707
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
komponentenkleber
LIQUI MOLY Mischerspitzen 2-K 10g 1 Stk Kunststoffmischer mit 5 Mischern im Blister Für die optimale Vermischung beider Komponenten ohne Lufteinschlüsse.
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
236.00 mm
WIDTH GRO:
151.00 mm
DEPTH GRO:
226.00 mm
WEIGHT GRO:
.072000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 8,67*
€ 11,48*
1
€ 4,00*
ab € 8,97*
€ 12,08*
Lager 4445
60
6
€ 7,90*
ab € 9,58*
€ 12,21*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 14,68*
€ 19,83*
7 Tage
3
1
€ 6,99*
ab € 18,18*
€ 23,45*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,89*
€ 14,1491
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Mindestbestellmenge: 6 Packungen ( entspricht € 73,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.