Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Motorraumreiniger 400 ml 283715-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283715-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3326
EAN/GTIN:
     4100420033261
Suchbegriffe:
Motorreiniger
LIQUI MOLY Motorraumreiniger 400 ml Spezialreiniger für Motor und Motorraum. Seine ausgewählte Wirkstoffkombination aus Wasch- und Reinigungsmittelzusätzen löst öl- und fetthaltige Rückstände ebenso leicht wie Teer, Bremsenabrieb und andere Verschmutzungen. löst Schmutz-, Öl- und Fettrückstände neutral gegen Kunststoffe, Gummi und Lacke kurze Einwirkzeit entfernt Konservierungsmittel hohe Wasch- und Reinigungswirkung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
220.00 mm
WIDTH GRO:
287.00 mm
DEPTH GRO:
222.00 mm
WEIGHT GRO:
3.648000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 10,00*
ab € 4,30*
€ 4,80*
Lager 4445
300
12
€ 7,90*
ab € 4,67334*
€ 6,53334*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,06*
€ 6,55*
3 Tage
18
1
€ 6,90*
ab € 5,65*
€ 8,95*
6 Tage
18
2
€ 6,99*
ab € 7,81*
€ 11,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,53334*
€ 7,77467
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13334*
€ 7,29867
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85334*
€ 6,96547
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,67334*
€ 5,56127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 78,40008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.