| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-283732-YY Herst.-Nr.: 7351 EAN/GTIN: 4100420073519 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Nova Super 10W-40 5 l Ganzjahres-Leichtlaufmotoröl für Fahrzeuge die ein Motoröl der Spezifikation ACEA A3 oder B3 fordern. Durch die Kombination moderner Grundöle und Additive ergibt sich ein scherstabiles Motorenöl, das die Bildung von Ablagerungen verhindert und den Motor vor Verschleiß schützt. optimale Schmierung bei extremen Einsatzbedingungen hoher Verschleißschutz gewährleistet niedrigen Ölverbrauch optimale Alterungsstabilität Turbo- und Kat-getestet mischbar mit handelsüblichen Motorölen geringer Verdampfungsverlust hohe Scherstabilität Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 285.00 mm | WIDTH GRO: | 378.00 mm | DEPTH GRO: | 296.00 mm | WEIGHT GRO: | 17.300000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Motoröle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 28,00* | € 31,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 26,69* | € 35,19* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,77* | € 35,21* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 29,01* | € 38,44* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 46,38* | € 60,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 153,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|