| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-283748-YY Herst.-Nr.: 4089 EAN/GTIN: 4100420040894 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY PAG Klimaanlagenöl 100 250 ml Vollsynthetisches Öl, das auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) zur Schmierung, Abdichtung und Kühlung von Kältekompressoren bzw. Kältemittelkreisläufen in Pkw- und Nfz-Klimaanlagen eingesetzt wird. Es wurde so formuliert, dass es sich mit Kältemitteln vom Typ R134a sehr gut mischt und ist somit für solche hervorragend geeignet. Das Öl ist hygroskopisch und nimmt Feuchtigkeit aus der umgebenen Luft auf, deshalb wird dieses Öl unter Stickstoff abgefüllt. Es erfüllt die Anforderungen maßgeblicher Kältekompressoren und Kälteanlagensystemherstellern. Durch die fluoreszierende Farbe können Leckagen schnell mit einer UV Lampe gefunden werden. mischbar mit Kältemittel vom Typ R134a vollsynthetisch hygroskopisch Kühlfunktion hervorragende Schmierfähigkeit verhindert Dichtungsquellen fluoreszierend double endcapped PAG's Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 152.00 mm | WIDTH GRO: | 170.00 mm | DEPTH GRO: | 175.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.500000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Öle, Fette & Schmierstoffe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | pro Stück | € 10,00* | ab € 9,00* | € 9,90* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 8,35* | € 11,96* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 61,97* | € 71,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 10,32834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|