Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Profi Leichtlauf 10W-40 Basic 20 l 283765-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283765-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     7959
EAN/GTIN:
     4100420079597
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl 20l
motorenöl
LIQUI MOLY Profi Leichtlauf 10W-40 Basic 20 l Hochleistungs-Leichtlaufmotoröl auf Basis Synthesetechnologie. Mit verbesserter Formel für eine lange Motorlebensdauer und besonders gutem Schmutztrage- und Reinigungsvermögen. Hält den Ölverbrauch gering und sorgt für eine schnelle Durchölung von Motor und Turbolader. hohe Schmiersicherheit optimale Alterungsstabilität ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten spart Kraftstoff und reduziert Schadstoffausstoß hohe Scherstabilität leichter Motorlauf Turbo- und Kat-getestet hohe Motorsauberkeit schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen hoher Verschleißschutz mischbar mit handelsüblichen Motorölen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
386.00 mm
WIDTH GRO:
375.00 mm
DEPTH GRO:
386.00 mm
WEIGHT GRO:
18.394000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: liqui moly motorenöl, Motoröle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,80*
€ 154,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.