Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Pro-Line Ansaugsystemreiniger Diesel 400 ml 283792-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283792-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     5168
EAN/GTIN:
     4100420051685
Suchbegriffe:
Kraftstoffsystemreiniger
kraftstoffsystemreiniger liqui moly
kraftstoffsystemreiniger
LIQUI MOLY Pro-Line Ansaugsystemreiniger Diesel 400 ml Aktivlösungsmittel mit hochwirksamer Additivkombination. Beseitigt Verschmutzungen und Ablagerungen im Dieselansaug- und Drosselklappenbereich. Löst und entfernt Verunreinigungen wie Öl, Harz, Ruß usw. Gewährleistet die Funktionsfähigkeit beweglicher Teile und erhöht die Betriebssicherheit von Dieselmotoren. optimiert wirtschaftliche Anwendung einfache Anwendung Reinigung ohne Demontage möglich geeignet für Dieselpartikelfilter schnelle Reinigung gute Reinigungswirkung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
252.00 mm
WIDTH GRO:
197.00 mm
DEPTH GRO:
272.00 mm
WEIGHT GRO:
1.956000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
60
6
Frei Haus
ab € 20,71334*
€ 26,91334*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,88*
€ 27,77*
7 Tage
4
1
€ 6,99*
ab € 37,96*
€ 52,69*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,91334*
€ 32,02687
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,08334*
€ 31,03917
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,15334*
€ 29,93247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,71334*
€ 24,64887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 161,48004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.