Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Pro-Line Drosselklappenreiniger 400 ml 283804-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283804-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     5111
EAN/GTIN:
     4100420051111
Suchbegriffe:
Drosselklappenreiniger
drosselklappenreiniger liqui moly
drosselklappenreiniger
LIQUI MOLY Pro-Line Drosselklappenreiniger 400 ml Spezielles Aktivlösungsmittel zur Reinigung typischer Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich. Löst und entfernt Verunreinigungen wie Öl, Harz, Klebstoff usw. Reinigt ebenso zuverlässig Düsen und Innenteile. Gewährleistet die Funktionsfähigkeit beweglicher Teile und erhöht die Betriebssicherheit benzinbetriebener Motoren. ausgezeichnete Reinigungswirkung einfache Anwendung Reinigung ohne Demontage möglich optimiert wirtschaftliche Anwendung schnelle Reinigung Kat-getestet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
252.00 mm
WIDTH GRO:
199.00 mm
DEPTH GRO:
267.00 mm
WEIGHT GRO:
2.196000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 9,71*
€ 13,97*
Lager 4445
180
6
€ 7,90*
ab € 10,72*
€ 14,85*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 17,74*
€ 25,38*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,85*
€ 17,6715
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,5291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,9222
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 89,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.