Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Pro-Line Getriebegehäuseinnenreiniger 500 ml 283806-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283806-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     5188
EAN/GTIN:
     4100420051883
Suchbegriffe:
KFZ Werkstattbedarf
LIQUI MOLY Pro-Line Getriebegehäuseinnenreiniger 500 ml Ausgewählte azetonfreie Lösungsmittelkombination zur schnellen, problemlosen Reinigung und Entfettung von Schaltkästen und Getriebegehäusen im Automatikgetriebebereich. Durch die geringe Oberflächenspannung verfügt dieser Reiniger über ein sehr gutes Eindringvermögen und löst somit mühelos - selbst in verborgenen Stellen - öl-, fett-, harz sowie teerartige Rückstände und Verschmutzungen. Nach dem Verdunsten der Lösemittel bleibt eine rückstands- und fettfreie Oberfläche zurück. hinterlässt keine Rückstände kontrollierte und rückstandsfreie Verdunstung hoher Wirkstoffanteil löst mühelos hartnäckige Verschmutzungen geringe Oberflächenspannung absolut acetonfrei optimiert wirtschaftliche Anwendung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
239.00 mm
WIDTH GRO:
205.00 mm
DEPTH GRO:
248.00 mm
WEIGHT GRO:
2.106000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,51*
€ 15,75*
Lager 4445
180
6
€ 7,90*
ab € 11,59667*
€ 15,83667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,83667*
€ 18,84564
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87667*
€ 17,70324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,32667*
€ 17,04874
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59667*
€ 13,80004
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 95,02002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.