Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenlöser 400 ml 283811-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283811-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3379
EAN/GTIN:
     4100420033797
Suchbegriffe:
Injektorenlöser
Zündkerzenlöser
LIQUI MOLY Pro-Line Injektoren- und Glühkerzenlöser 400 ml Hochleistungslösemittel für festsitzende Injektoren, Glüh- und Zündkerzen. Unterwandert Verschmutzungen und Korrosion und ermöglicht einen leichten Ausbau. Entfernt dank hervorragender Reinigungseigenschaften festgebackene Ölrückstände, Verharzungen und Schmutzkrusten mühelos. löst festsitzende und angerostete Teile problemlose Demontage möglich löst mühelos hartnäckige Verschmutzungen rostlösend
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
217.00 mm
WIDTH GRO:
221.00 mm
DEPTH GRO:
211.00 mm
WEIGHT GRO:
2.196000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,60*
€ 133,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 113,86002*
€ 147,66*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 125,03*
€ 157,51*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,51*
€ 187,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,35*
€ 183,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,82*
€ 174,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,98*
€ 171,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 125,03*
€ 148,79
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 20,83834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.