Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Pro-Line Nfz-Profi Reiniger 10 l 283820-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283820-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21386
EAN/GTIN:
     4100420213861
Suchbegriffe:
Alkalischer Reiniger
alkalischer reiniger
LIQUI MOLY Pro-Line Nfz-Profi Reiniger 10 l Stark alkalisches, phosphatfreies und schnelltrennendes Reinigerkonzentrat für extrem verschmutzte Flächen auf alkalienbeständigen Untergründen im Nfz-Bereich. Zur schnellen, mühelosen Entfernung hartnäckiger organischer Verschmutzungen wie Graphitstäube, Brems- und Gummiabriebe, Öle, Fette, Polymere, Vogelexkremente, Insektenreste etc. Aufgrund seiner guten biologischen Abbaubarkeit besonders umwelt- und abwasserfreundlich.  biologisch abbaubar enthält keine brennbaren Lösungsmittel ökonomisch im Gebrauch wasser verdünnbares Konzentrat
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
300.00 mm
WEIGHT GRO:
11.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,71*
€ 81,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,31*
€ 77,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.