Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Pro-Line Wartungsspray weiß 400 ml 283832-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283832-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     7387
EAN/GTIN:
     4100420073878
Suchbegriffe:
Schmierspray
schmierspray
LIQUI MOLY Pro-Line Wartungsspray weiß 400 ml Haftfester, wasserbeständiger, weißer Hochleistungsschmierstoff. Hinterlässt nach Verdunsten des Lösungsmittels einen weichen Schmierstoff, der dank ausgezeichneter Tief- und Hochtemperaturbeständigkeit bei härtesten Bedingungen eingesetzt werden kann. Schützt durch zuverlässigen Korrosionsschutz und gute Wasserbeständigkeit alle Bauteile optimal. Ist dank extrem haftfestem Schmierfilm besonders sauber in der Anwendung. Schmiert und pflegt sämtliche Bauteile. exzellente Hochdruck- und Verschleißschutzeigenschaften guter Korrosionsschutz hervorragende Haftfestigkeit gute Wasserbeständigkeit saubere Anwendung verhindert Reibkorrosion hervorragende Schmierfähigkeit auch für Arbeiten über Kopf geeignet ausgezeichnetes Hoch- und Tieftemperaturverhalten silikonfrei
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
193.00 mm
WIDTH GRO:
221.00 mm
DEPTH GRO:
211.00 mm
WEIGHT GRO:
1.602000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,80*
€ 22,00*
Lager 4445
150
6
Frei Haus
ab € 20,48*
€ 26,78*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,73*
€ 27,42*
7 Tage
7
1
€ 6,99*
ab € 29,41*
€ 41,20*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 26,78*
€ 31,8682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,6905
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 160,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.