| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-283835-YY Herst.-Nr.: 3316 EAN/GTIN: 4100420033162 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Pumpsprühflasche 1 l Sprühflasche mit Handpumpe. Zum Auftragen zahlreicher Chemikalien. Universell einsetzbar durch das chemikalienbeständige Dichtungsmaterial Viton. Fassungsvermögen 0,9 l Reinigungsflüssigkeit. universell einsetzbar einfache Handhabung hervorragende Chemikalienbeständigkeit einfache Anwendung Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 204.00 mm | WIDTH GRO: | 294.00 mm | DEPTH GRO: | 204.00 mm | WEIGHT GRO: | .398000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84248970 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 23,60* | € 26,30* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 19,71* | € 27,99* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,41* | € 28,01* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 22,48* | € 30,64* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 24,51* | € 33,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 24,51* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|