Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Reparatur-Harz mit Injector 1 Stk 283847-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283847-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6299
EAN/GTIN:
     4100420062995
Suchbegriffe:
KFZ Werkstattbedarf
LIQUI MOLY Reparatur-Harz mit Injector 1 Stk Klarer, extra dünnflüssiger UV-härtender Klebstoff zum Auffüllen aller Arten von Rissen in Windschutzscheiben und anderen laminierten Gläsern. Durch die extrem niedrige Viskosität (ähnlich wie Wasser) verfügt dieses Harz eine optimale Kapillarwirkung und kann selbst in feinste Risse eindringen. sehr hohes Qualitätsniveau professionelle Reparatur optimiert wirtschaftliche Anwendung einfache Handhabung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
121.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
121.00 mm
WEIGHT GRO:
.015000 kg
CUSTOMS NUMBER:
35061000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 38,54*
€ 53,65*
Lager 4445
25
€ 7,90*
ab € 42,23*
€ 56,91*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,08*
€ 60,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.