Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Scheibenabdichtung abtupfbar 310 ml 283855-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283855-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6196
EAN/GTIN:
     4100420061967
Suchbegriffe:
KFZ Werkstattbedarf
LIQUI MOLY Scheibenabdichtung abtupfbar 310 ml Scheibenabdichtung abtupfbar ist eine dauerklebrige, abtupfbare, nicht härtende und nicht überlackierbare Dichtmasse auf Polyisobuthylenbasis. Sie wird in erster Linie in der Automobilindustrie eingesetzt um Abdichtungen an gummigelagerten Front-, Heck- und Seitenscheiben zwischen Gummi und Glas, bzw. Gummi und Karosserie vorzunehmen. Des Weiteren wird die Scheibenabdichtung abtupfbar eingesetzt, um Abdichtungen bei Überlappungen, Stößen, Falze, Verschraubungen, Abdeckleisten, zwischen Blech, Glas, Kunststoff, Holz und anderen Werkstoffen mit- und untereinander vorzunehmen. geruchslos nicht überlackierbar abtupfbar hohe Klebrigkeit nicht härtend hervorragende Lackverträglichkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
232.00 mm
WIDTH GRO:
210.00 mm
DEPTH GRO:
243.00 mm
WEIGHT GRO:
5.316000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 11,82*
€ 15,64*
Lager 4445
120
12
Frei Haus
ab € 12,93*
€ 16,57*
7 Tage
25
1
€ 6,99*
ab € 27,29*
€ 37,46*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,57*
€ 19,7183
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,95*
€ 18,9805
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 198,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.