Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Scheibenaustrenngerät 5.0 1 Stk 283856-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283856-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     29089
EAN/GTIN:
     4100420290893
Suchbegriffe:
Drahtschneidesatz
Scheibenaustrenngerät
Scheibenaustrennsystem
KFZ-Ziehmesser
LIQUI MOLY Scheibenaustrenngerät 5.0 1 Stk Lieferumfang: 1 x Scheibenaustrenngerät mit Saugteller und Pumpe 1 x Drahtstarter mit Doppelkerbe 1 x Gegenhalter 1 x Austrennschnur, blau, 160daN, 100m 2 x Armaturenbrettschoner 1 x Schutzbrille 1 x Schutzhandschuhe 1 x Montagespachtel rund/flach 1 x Koffer mit passenden Einlagen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
465.00 mm
WIDTH GRO:
415.00 mm
DEPTH GRO:
465.00 mm
WEIGHT GRO:
3.470000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.332,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.494,86*
€ 1.778,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.476,74*
€ 1.757,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.412,59*
€ 1.680,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.374,28*
€ 1.635,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.332,02*
€ 1.585,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.