Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Schneidedraht gedreht 1 Stk 283868-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283868-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6217
EAN/GTIN:
     4100420062179
Suchbegriffe:
KFZ-Sägedraht
Schneidedraht
schneidedraht
LIQUI MOLY Schneidedraht gedreht 1 Stk Dieser speziell entwickelte Draht hat hervorragende Schneidequalität in der PU-Raupe und ermöglicht das Heraussägen von geklebten Front-, Heck- und Seitenscheiben in Verbindung mit Zuggriffe Art.Nr. 6245 oder Gegenhalter mit Griff Art.Nr. 6232. Besonders geeignet für Stellen, an denen mit dem Vierkant-Schneidedraht nicht gearbeitet werden kann. hervorragende Schneidequalität
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
227.00 mm
WIDTH GRO:
258.00 mm
DEPTH GRO:
114.00 mm
WEIGHT GRO:
1.700000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
500
20
Frei Haus
ab € 5,354*
€ 6,734*
1
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,79*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 6,81*
1 Tag
15
1
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,29*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,734*
€ 8,01346
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,424*
€ 7,64456
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,354*
€ 6,37126
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 134,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.