Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Schnellrostlöser 300 ml 283876-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283876-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1612
EAN/GTIN:
     4100420016127
Suchbegriffe:
Rostlöser
rostlöser
LIQUI MOLY Schnellrostlöser 300 ml Extraschnell wirkender Rostlöser. Löst festsitzende Schrauben und Muttern in kürzester Zeit. Durchdringt auch engste Passungen. Rost wird unterwandert und gelöst. rostlösend hervorragende Salzwasserbeständigkeit guter Korrosionsschutz neutral gegen Kunststoffe, Lacke und Metalle schnell eindringend geringer Reibkoeffizient schmutzlösend
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
237.00 mm
WIDTH GRO:
218.00 mm
DEPTH GRO:
248.00 mm
WEIGHT GRO:
3.048000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 10,00*
ab € 3,37*
€ 4,03*
Lager 4445
360
12
€ 7,90*
ab € 3,32334*
€ 4,52334*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,90*
€ 4,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 5,50*
€ 8,08*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 4,52334*
€ 5,38277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43334*
€ 5,27567
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,21334*
€ 5,01387
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32334*
€ 3,95477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 54,28008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.