Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30 1 l 283917-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283917-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     20953
EAN/GTIN:
     4100420209536
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl
LIQUI MOLY Special Tec AA 5W-30 1 l Modernes Leichtlaufmotoröl der Premiumklasse, das speziell für die ganzjährige Verwendung asiatischer und amerikanischer Fahrzeuge entwickelt wurde. Die Kombination unkonventioneller Grundöle auf Synthesetechnologie in Verbindung neuester Additive garantieren ein Motoröl, das hervorragend vor Verschleiß schützt, den Öl- und Kraftstoffverbrauch senkt, den Motor sauber hält und für eine schnelle Durchölung des Motors sorgt. optimale Alterungsstabilität hohe Scherstabilität reduziert Schadstoffausstoß ausgezeichnete Motorsauberkeit gewährleistet lange Lebensdauer leichter Motorlauf senkt den Kraftstoffverbrauch lange Motorlebensdauer ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten mischbar mit handelsüblichen Motorölen hervorragende Schmiersicherheit schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen Turbo- und Kat-getestet optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
191.00 mm
WEIGHT GRO:
5.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
27101981
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 10,80*
€ 12,00*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,25*
€ 14,53*
Lager 4445
180
6
€ 7,90*
ab € 11,22667*
€ 14,76667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,76667*
€ 17,57234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17667*
€ 16,87024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52667*
€ 16,09674
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,22667*
€ 13,35974
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 88,60002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.