| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-283972-YY Herst.-Nr.: 6219 EAN/GTIN: 4100420062193 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Spritzpistole 1 Stk Die Spritzpistole wird zum Verarbeiten von Unterboden- und Steinschlagschutzmitteln eingesetzt. einfache Handhabung verstellbare Spritzdüse einfach zu reinigen Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 195.00 mm | WIDTH GRO: | 286.00 mm | DEPTH GRO: | 195.00 mm | WEIGHT GRO: | .638000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 58,67* | € 75,28* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,00* | € 75,29* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 64,50* | € 82,72* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,81* | € 89,22* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,20* | € 127,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|