| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-283975-YY Herst.-Nr.: 6106 EAN/GTIN: 4100420061066 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Steinschlagschutz grau 1 l Lösemittelhaltige, aromatenfreie Beschichtungsmasse auf Basis von Kunstharzen mit hervorragendem Deckvermögen. Das Material zeichnet sich durch schnelle Trocknung und Überlackierfähigkeit aus. Nach Durchtrocknung stellt die Beschichtung einen abriebfesten Korrosionsschutz mit sehr guten Steinschlagschutzeigenschaften und einer guten Antidröhnwirkung dar. Der Trockenfilm besitzt gute Haftung auf rohem und lackiertem Blech sowie auf Kunststoffen, die mit Primer bzw. Füller beschichtet sind. Mit handelsüblichen Lacksystemen überlackierbar und nach Durchtrocknung gut zu schleifen. gutes Deckvermögen überlackierbar hohe UV-Beständigkeit nach Durchtrocknung sehr gut schleifbar gute Anti-Dröhn-Wirkung lösemittelbeständig (nach völliger Durchtrocknung) überlackierbar nach Trocknung PVC verträglich Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 255.00 mm | WIDTH GRO: | 336.00 mm | DEPTH GRO: | 262.00 mm | WEIGHT GRO: | 14.400000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 13,05* | € 17,23* | | | | Lager 4445 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,26334* | € 18,26334* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,88* | € 36,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 219,16008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|