Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Steinschlagschutz grau (Spray) 500 ml 283976-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283976-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6105
EAN/GTIN:
     4100420061059
Suchbegriffe:
Steinschlagschutz
LIQUI MOLY Steinschlagschutz grau (Spray) 500 ml Aromatenfreie Beschichtungsmasse auf Basis von Kunstharzen. Der getrocknete Film verfügt über ein sehr gutes Haftvermögen auf rohen und lackierten Blechen. Zeichnet sich durch sein gutes Deckvermögen, optimalen Korrosionsschutz, hohe Abriebsfestigkeit und optimale Steinschlagschutzeigenschaften aus. gutes Deckvermögen überlackierbar hohe UV-Beständigkeit überlackierbar nach Trocknung lösemittelbeständig (nach völliger Durchtrocknung) hohe Abriebsfestigkeit PVC verträglich nach Durchtrocknung sehr gut schleifbar ausgezeichneter Steinschlagschutz mit Antidröhnwirkung Abdeckung von Farbnebel
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
239.00 mm
WIDTH GRO:
288.00 mm
DEPTH GRO:
246.00 mm
WEIGHT GRO:
5.424000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,29008*
€ 178,79004*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 155,06*
€ 195,19*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,19*
€ 232,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 194,45*
€ 231,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 184,12*
€ 219,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,85*
€ 215,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,06*
€ 184,52
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 12,92167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.