Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Steinschlagschutz schwarz 1 l 283977-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283977-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6110
EAN/GTIN:
     4100420061103
Suchbegriffe:
Steinschlagschutz
LIQUI MOLY Steinschlagschutz schwarz 1 l Lösemittelhaltige, dickflüssige, zu spritzende Beschichtungsmasse auf Basis von Kunstharzen. Überzeugt durch hervorragendes Deckvermögen, besonders schnelle Trocknung und Überlackierfähigkeit. Ergibt nach Durchtrocknung einen abriebfesten Korrosionsschutz mit sehr gutem Steinschlagschutz und guter Anti-Dröhn-Wirkung. Der getrocknete Film besitzt gutes Haftvermögen auf rohen und lackierten Blechen sowie auf Kunststoffen, die mit Primer bzw. Füller beschichtet sind. Mit handelsüblichen Lacksystemen überlackierbar, nach Durchtrocknung gut zu schleifen und lösemittelbeständig. nass in nass überlackierbar PVC verträglich lösemittelbeständig (nach völliger Durchtrocknung) gutes Deckvermögen extrem hohe UV-Beständigkeit nach Durchtrocknung sehr gut schleifbar hohe Abriebsfestigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
255.00 mm
WIDTH GRO:
336.00 mm
DEPTH GRO:
262.00 mm
WEIGHT GRO:
14.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
420
12
Frei Haus
ab € 14,30334*
€ 18,28334*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,96*
€ 19,50*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 18,28334*
€ 21,75717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73334*
€ 21,10267
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30334*
€ 17,02097
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 219,40008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.