Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Steinschlagschutz schwarz (Spray) 500 ml 283978-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283978-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     6109
EAN/GTIN:
     4100420061097
Suchbegriffe:
Steinschlagschutz
LIQUI MOLY Steinschlagschutz schwarz (Spray) 500 ml Fein zerstäubbare Beschichtungsmasse auf Basis von Kunstharzen. Der getrocknete Film verfügt über sehr gutes Haftvermögen auf rohen und lackierten Blechen. Überzeugt durch gutes Deckvermögen, hervorragenden Korrosionsschutz, hohe Abriebfestigkeit sowie optimalen Steinschlagschutz und ist dabei schnelltrocknend und bereits nach ca. 10 Min. mit handelsüblichen Fahrzeuglacksystemen überlackierbar. ausgezeichneter Steinschlagschutz mit Antidröhnwirkung nass in nass überlackierbar hohe Abriebsfestigkeit nach Durchtrocknung sehr gut schleifbar extrem hohe UV-Beständigkeit gutes Deckvermögen PVC verträglich schnell überlackierbar lösemittelbeständig (nach völliger Durchtrocknung)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
239.00 mm
WIDTH GRO:
288.00 mm
DEPTH GRO:
246.00 mm
WEIGHT GRO:
5.784000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
420
12
Frei Haus
ab € 13,05*
€ 16,56*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,82*
€ 17,68*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,05*
€ 19,0995
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 198,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.