Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Super Diesel Additiv 5 l 283982-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-283982-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     5140
EAN/GTIN:
     4100420051401
Suchbegriffe:
Dieseladditiv
Dieselzusatz
liqui moly dieselzusatz
LIQUI MOLY Super Diesel Additiv 5 l Wirkstoffkombination mit reinigenden, dispergierenden, werkstoffschützenden und Cetanzahl erhöhenden Eigenschaften. Der enthaltene Schmierfähigkeitsverbesserer verleiht schwefelarmen Dieselkraftstoffen ausreichende Schmierfähigkeit. Durch Erhöhung der Zündwilligkeit wird der Kraftstoff im Kaltbetrieb besser verbrannt und so die Geruchsbelästigung durch Abgase gesenkt. hält das Kraftstoffsystem sauber für schwefelarme Dieselkraftstoffe hält Einspritzdüsen sauber Kat-getestet verhindert das Festbrennen und Verharzen der Düsennadeln erhöht die Cetanzahl optimiert die Motorleistung erhöht die Schmierwirkung ausgezeichnete Sauberkeit verhindert die Bildung von Ablagerungen guter Korrosionsschutz gewährleistet geringeren Kraftstoffverbrauch hoher Verschleißschutz
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
232.00 mm
WIDTH GRO:
195.00 mm
DEPTH GRO:
232.00 mm
WEIGHT GRO:
4.525000 kg
CUSTOMS NUMBER:
38119000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Motor Additive
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 80,60*
€ 89,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,07*
€ 99,47*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 81,09*
€ 104,04*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,04*
€ 123,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,74*
€ 122,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,11*
€ 116,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.