Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Synthoil Energy 0W-40 5 l 283989-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-283989-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1361
EAN/GTIN:
     4100420013614
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
motorenöl
LIQUI MOLY Synthoil Energy 0W-40 5 l Vollsynthetisches Leichtlauf Motoröl für die ganzjährige Verwendung. Sorgt für schnellste Durchölung des Motors. Optimale Motor-Schmierung ab der ersten Umdrehung bei weniger Verschleiß. Erhebliche Kraftstoffeinsparung in der Kaltlaufphase durch den geringen Reibungswiderstand hervorgerufen durch den Einsatz synthetischer Basisöle mit fortschrittlichster Additivtechnologie garantiert ein niedrigviskoses, hochscherstabiles Motoröl, das sicher Ablagerungen verhindert, Reibungsverluste des Motors senkt und optimal vor Verschleiß schützt. Turbo- und Kat-getestet. schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen ausgezeichnete Motorsauberkeit hohe Schmiersicherheit hoher Verschleißschutz höchste Kraftstoffeinsparung geringer Verdampfungsverlust Turbo- und Kat-getestet extreme Hochtemperaturstabilität optimaler Öldruck unter allen Betriebsbedingungen
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
319.00 mm
WIDTH GRO:
398.00 mm
DEPTH GRO:
335.00 mm
WEIGHT GRO:
16.900000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Motoröle
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 59,60*
€ 66,20*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 57,60*
€ 72,94*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 55,95*
€ 72,95*
8 Tage
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 98,82*
€ 121,30*
Lager 4445
25
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 271,89*
€ 294,20*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 294,20*
€ 350,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 279,49*
€ 332,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 271,89*
€ 323,55
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 67,9725* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.