Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Synthoil Race Tech GT1 10W-60 1 l 284005-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284005-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     1390
EAN/GTIN:
     4100420013904
Suchbegriffe:
Motorenöl
Motoröl
liqui moly motorenöl
motorenöl
LIQUI MOLY Synthoil Race Tech GT1 10W-60 1 l Vollsynthetisches High-Performance-Motoröl für extreme Einsatzbedingungen. Mit Breitbandviskosität 10W-60 und hoher Temperaturstabilität. Optimiert die Motorleistung. Für Sofortschmierung beim Kaltstart und sehr guten Verschleißschutz. ausgezeichnete Motorsauberkeit mischbar mit handelsüblichen Motorölen hohe Schmiersicherheit Kat-getestet optimale Alterungsstabilität optimale Schmierung bei extremen Einsatzbedingungen schnelle Ölversorgung bei tiefen Temperaturen extrem niedriger Ölverbrauch extrem niedriger Verdampfungsverlust
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
185.00 mm
WIDTH GRO:
295.00 mm
DEPTH GRO:
191.00 mm
WEIGHT GRO:
1.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
27101981
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: motorenöl 1 liter, Motoröle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 11,50*
€ 12,70*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 10,86*
€ 15,40*
Lager 4445
60
6
€ 7,90*
ab € 11,98667*
€ 15,78667*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 15,78667*
€ 18,78614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06667*
€ 17,92934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43667*
€ 17,17964
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98667*
€ 14,26414
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,72002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.