Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Top Tec ATF 1600 20 l 284105-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284105-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3694
EAN/GTIN:
     4100420036941
Suchbegriffe:
Getriebeöl
Industriegetriebeöl
getriebeöl
LIQUI MOLY Top Tec ATF 1600 20 l Hochleistungs-Automatikgetriebeöl der neuen Generation auf Basis Synthesetechnology und moderner, leistungsstarker Additivkomponenten. Neben der hervorragenden Alterungs- und Oxidationsstabilität wird durch den extrem hohen Viskositätsindex ein optimales Schalten unter allen Betriebsbedingungen gewährleistet. Speziell für Automatikgetriebe entwickelt, die in verschiedenen Mercedes-Benz-Fahrzeugen verbaut sind und dient auch zur Beseitigung von Schaltproblemen. exzellenter Korrosionsschutz ausgezeichneter Verschleißschutz verhindert Schaumbildung gutes Viskositäts-Temperaturverhalten sehr gute Tieftemperatureigenschaften hervorragende Oxidationsstabilität beseitigt Schaltprobleme hervorragendes Reibverhalten exzellente Alterungsbeständigkeit
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
386.00 mm
WIDTH GRO:
375.00 mm
DEPTH GRO:
386.00 mm
WEIGHT GRO:
17.994000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Getriebeöle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,20*
€ 286,90*
Lager 4445
25
Frei Haus
ab € 257,44*
€ 305,61*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,61*
€ 363,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,49*
€ 361,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,64*
€ 354,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,10*
€ 344,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,44*
€ 306,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.