| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-284203-YY Herst.-Nr.: 3334 EAN/GTIN: 4100420033346 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Unsichtbarer Handschutz 650 ml Schützt die Hände vor der Arbeit oder nach jedem Händewaschen vor hartnäckigen Verschmutzungen. Pastöses, atmungsaktives Produkt. Es verhindert, dass sich der Schmutz in den Poren der Haut festsetzt. Die sanften und pflegenden Inhaltsstoffe schützen die Haut. Dies wurde in zahlreichen dermatologischen Tests bewiesen. Bis zu 95% biologisch abbaubar und schmutzabweisend. dermatologisch getestet schmutzabweisend schützt und pflegt die Haut hautneutral Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 207.00 mm | WIDTH GRO: | 207.00 mm | DEPTH GRO: | 127.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.752000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 4 | | € 10,00* | ab € 9,20* | € 10,20* | | | | | 22 Tage | | | 4 | | € 5,99* | ab € 8,71* | € 11,86* | | | | Lager 4445 | | | | 4 | | € 7,90* | ab € 9,67* | € 12,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 50,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|