Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Vergaser-Außenreiniger 400 ml 284211-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-284211-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3325
EAN/GTIN:
     4100420033254
Suchbegriffe:
KFZ Werkstattbedarf
LIQUI MOLY Vergaser-Außenreiniger 400 ml Spezielles Lösungsmittelgemisch zur schnellen und gründlichen Entfernung von fettartigen Verschmutzungen und Ablagerungen an Vergasern und Einspritzsystemen wie z. B. Gehäuse, Drosselklappen, Düsen, Bohrungen. gute Reinigungswirkung schnelle Reinigung Reinigung ohne Demontage möglich wirtschaftlich einfache Anwendung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
233.00 mm
WIDTH GRO:
238.00 mm
DEPTH GRO:
264.00 mm
WEIGHT GRO:
3.792000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 8,10*
€ 8,90*
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 7,62*
€ 10,18*
Lager 4445
300
12
Frei Haus
ab € 8,39334*
€ 10,84334*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 13,69*
€ 19,09*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 10,84334*
€ 12,90357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36334*
€ 12,33237
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39334*
€ 9,98807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 130,12008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.