Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY Zentralhydrauliköl 2600 1 l 284250-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284250-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     21603
EAN/GTIN:
     4100420216039
Suchbegriffe:
Öle, Fette & Schmierstoffe
LIQUI MOLY Zentralhydrauliköl 2600 1 l Zentralhydrauliköle von LIQUI MOLY entsprechen höchsten technischen Anforderungen und eignen sich für vielzählige Anwendungen im Kfz-Bereich. Die sorgfältig gewählten Formulierungen aus besten Rohstoffen sorgen für exzellentes Temperaturverhalten und gewährleisten selbst bei tiefsten Temperaturen von bis zu -45 °C die volle Funktion der Systeme. Alle Zentralhydrauliköle überzeugen durch ausgezeichneten Verschleiß-, Alterungs- und Korrosionsschutz sowie optimale Reibwerte und minimalste Schaumneigung. gutes Viskositäts-Temperaturverhalten höchste thermische Stabilität optimale Alterungsstabilität ausgezeichnetes Tieftemperaturverhalten hervorragender Korrosionsschutz
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
262.00 mm
WIDTH GRO:
265.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
5.040000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 12,00*
€ 13,40*
Lager 4445
60
6
€ 7,90*
ab € 12,47334*
€ 16,77334*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 11,58*
€ 16,98*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,77334*
€ 19,96027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84334*
€ 18,85357
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33334*
€ 18,24667
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47334*
€ 14,84327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 100,64004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.