| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-284251-YY Herst.-Nr.: 6231 EAN/GTIN: 4100420062315 |
| |
|
| | |
| LIQUI MOLY Ziehmesser 1 Stk Mit diesem Messer kann widerstandsfähiges PU problemlos geschnitten werden. ermöglicht das Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen robust Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 92.00 mm | WIDTH GRO: | 241.00 mm | DEPTH GRO: | 92.00 mm | WEIGHT GRO: | .358000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KFZ Werkstattbedarf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 26,61* | € 37,62* | | | | Lager 4445 | | | | | | € 7,90* | ab € 29,14* | € 40,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|