Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIQUI MOLY LM 48 Sprühpaste 300 ml 284257-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-284257-YY
Hersteller:
     Liqui Moly
Herst.-Nr.:
     3045
EAN/GTIN:
     4100420030451
Suchbegriffe:
Schmiersprays
LIQUI MOLY LM 48 Sprühpaste 300 ml Sprühbare Wolframdisulfid-Montagepaste auf Mineralölbasis, mit ausgewählter Festschmierstoffkombination. Eignet sich dank spezieller Aufbereitungsverfahren für höchste Anforderungen. Enthält ein synergistisch wirkendes Festschmierstoffsystem auf Basis Zinksulfid, Grafit, Fluoriden und Wolframdisulfid. extrem niedriger Reibwert ausgezeichnetes Haftvermögen hervorragende Notlaufeigenschaften guter Korrosionsschutz hoher Verschleißschutz universell einsetzbar leichte Verarbeitung
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
235.00 mm
WIDTH GRO:
238.00 mm
DEPTH GRO:
243.00 mm
WEIGHT GRO:
2.556000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
360
12
Frei Haus
ab € 21,07*
€ 25,96*
3 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 22,46*
€ 26,99*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 18,91*
€ 27,06*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 25,96*
€ 30,8924
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,869
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 311,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.