Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA CITY-Poller BERLIN, Rundrohr Ø 76 mm, zum Einbetonie 284441-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284441-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     167.18.723
EAN/GTIN:
     4055381196718
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Rammschutz-Poller
MORAVIA CITY-Poller BERLIN, Rundrohr Ø 76 mm, zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse, herausnehmbar, Dreikantverschluss Zufahrten, Fußgängerzonen und Parkflächen sicher und formschön abgrenzen: mit dem CITY-Poller BERLIN aus Rundrohr. Sie erhalten den Edelstahlpoller wahlweise feststehend oder herausnehmbar via Dreikantverschluss bzw. Zylinderschloss für flexibles Absperren. CITY-Poller BERLIN, Rundrohr Aus 3-fach gebürstetem Edelstahl gefertigt Hochglanzpolierte Alukappe Harmonisches, dezentes Design Langlebige Qualität In verschiedenen Größen erhältlich Feststehend zum Aufdübeln/Einbetonieren oder herausnehmbar zum Einbetonieren Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften = herausnehmbar mit Bodenhülse Höhe über Flur = 900 mm Pfosten Durchmesser = 76 mm Material = Edelstahl Oberfläche = gebürstet poliert Eigengewicht = 6,6 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
6.6 kg
Höhe über Flur:
900 mm
Pfosten Durchmesser:
76 mm
Sperrpfosten/-bügel Eigenschaften:
herausnehmbar mit Bodenhülse
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
gebürstet\;poliert\;
HEIGHT GRO:
1260.00 mm
WIDTH GRO:
130.00 mm
DEPTH GRO:
130.00 mm
WEIGHT GRO:
6.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 287,57*
€ 348,35*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 326,84*
€ 393,05*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,16*
€ 401,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 615,70*
€ 705,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,05*
€ 467,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,77*
€ 462,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,47*
€ 426,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,13*
€ 417,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,84*
€ 388,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
167.18.323
ab € 25,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.