Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Bauflaschenzug BFZ, TK 500 kg 284626-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284626-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     H10273
EAN/GTIN:
     4250450416739
Suchbegriffe:
Handseilwinden
PLANETA Bauflaschenzug BFZ, TK 500 kg Einfach einsetzbar, robust und schnell beim Anheben kleiner Lasten: Der galvanisch verzinkte PLANETA Bauflaschenzug BFZ besitzt dafür 2 geschmiedete Haken und 3 nebeneinanderliegende Stahlrollen. Das spiralgeflochtene Seil aus hochfestem und drallarmem BIROTEX trägt je nach Modellvariante 200, 250, 350 oder 500 kg. 2 geschmiedete Haken 3 nebeneinanderliegende Stahlrollen Galvanisch verzinkt Spiralgeflochtenes Seil aus BIROTEX (PP Multifil hochfest, drallarm) Mit einer Tragkraft von 200 - 500 kg erhältlich Aufhängung = Hakenaufhängung Tragkraft = 500 kg Laststränge Anzahl = 6
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
6
Aufhängung:
Hakenaufhängung
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
560.00 mm
DEPTH GRO:
230.00 mm
WEIGHT GRO:
15.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 547,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,87*
€ 765,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,54*
€ 752,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 610,18*
€ 726,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,44*
€ 701,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 547,29*
€ 651,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.