Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANETA Kombi-Laufkatze LHT-G, Haspelkettenfahrwerk, TK 500 284637-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-284637-YY
Hersteller:
     Planeta Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     G20310
EAN/GTIN:
     4250450400462
Suchbegriffe:
Haspelfahrwerk
Haspelkettenfahrwerk
Haspelkettenlaufkatze
Haspellaufkatze
PLANETA Kombi-Laufkatze LHT-G, Haspelkettenfahrwerk, TK 500 kg Ausfallzeiten reduzieren und Reparaturarbeiten erleichtern: Die PLANETA Kombi-Laufkatze LHT-G mit Haspelkettenfahrwerk bietet dafür eine platzsparende Direkteinhängung für den Premium-Flaschenzug. Die 2,5 m lange Handbedienkette ermöglicht eine Hubhöhe von 3 m. Premium-Flaschenzug mit 3-m-Hub und 2,5-m-Handbedienkette Mit Haspelkettenfahrwerk (LHT-G) Konturierte Laufradprofile mit I-NP-Träger (geneigte Flanschen) und HE-Träger (parallele Flanschen) kombinierbar Optimale Raumausnutzung Verkürzt Ausfallzeiten, z. B. in Schiffsmaschinenräumen Erleichtert Reparatur- und Wartungsarbeiten Aufhängung = Mit Handfahrwerk als kurze Kombikatze Tragkraft = 500 kg Laststränge Anzahl = 1
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
1
Aufhängung:
Mit Handfahrwerk als kurze Kombikatze
Tragkraft:
500 kg
HEIGHT GRO:
275.00 mm
WIDTH GRO:
365.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
24.400000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 549,48*
€ 642,14*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 644,70*
€ 743,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 642,14*
€ 764,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 638,34*
€ 759,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,49*
€ 731,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,69*
€ 705,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,48*
€ 653,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
306862
ab € 44,13*
Zubehör
k.A.
306854
ab € 80,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.