Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Wärmelampe IWL250D SW 285060-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285060-YY
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     114273
EAN/GTIN:
     4015613712703
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
infrarot leuchtmittel
Bartscher Wärmelampe IWL250D SW Art der Wärmequelle: Infrarotlampe(n) Ein-/Ausschalter: Ja Inklusive: 1 Infrarotlampe (Philips Incandescent), Farbe Glas: Klar, Elektrisches Anschlussmaterial Anschlusswert: 0,25 kW Fassung: E27 Eigenschaften: Belüfteter Stahl-Reflektor Farbe: Schwarz, Matt Frequenz: 50 Hz Spannung: 230 V Material: Stahl, Lackiert
Weitere Informationen:
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spediteur
Weitere Suchbegriffe: Gastro-Wärmelampen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 82,41*
€ 104,08*
€ 5,46*
ab € 84,93*
€ 107,27*
Frei Haus
ab € 88,75*
€ 111,26*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,67*
€ 111,54*
Lager 4445
30
€ 7,90*
ab € 95,66*
€ 119,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,76*
€ 142,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,56*
€ 141,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,33*
€ 133,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,50*
€ 129,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.