Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettaschen, VDA Norm, Einschub oben, 50 Stk/VE, grün 285141-YY


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285141-YY
Hersteller:
     Valdemar Krog
Herst.-Nr.:
     5902093N
EAN/GTIN:
     4004165004497
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Etikettentasche (magnetisch)
Magnettasche
Magnettaschen, VDA Norm, Einschub oben, 50 Stk/VE, grün Mit dieser Magnettasche markieren Sie Regalplätze und Metallkästen schnell und einfach. Die Magnettaschen sind je nach Ausführung mit 1 oder 2 stark haftenden Magnetstreifen auf der Rückseite versehen, die einen sicheren Halt am Gegenstand gewährleisten. Praktische Magnettaschen für magnetische Behälter Aus PVC (Polyvinylchlorid) gefertigt, dadurch robust und widerstandsfähig Barcodes können durch die Vorderfolie gescannt werden Lieferbar in verschiedenen Formaten und Farben Einsatzbereich = Betrieb Lager Produktion Wiederverwendbar = ja Farbe = grün Material = Weich-PVC Breite = 220 mm VE = 50 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
220 mm
Farbe:
grün
VE:
50 Stk/VE
Einsatzbereich:
Betrieb\;Lager\;Produktion\;
Material:
Weich-PVC
Wiederverwendbar:
ja
HEIGHT GRO:
40.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
330.00 mm
WEIGHT GRO:
1.500000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: etikettentasche (magnetisch), Dokumententaschen für Lagerbehälter und Transportbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,26*
€ 141,79*
Lager 4445
50
Frei Haus
ab € 111,28*
€ 142,41*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,41*
€ 169,47
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,74*
€ 167,48
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 135,14*
€ 160,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 126,12*
€ 150,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 111,28*
€ 132,42
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 2,2256* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.