Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Trolley, TK 250 kg, LxB 780 x 420 mm, 2 feste u. 2 ver 285230-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285230-YY
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     1400121
EAN/GTIN:
     4056705002029
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen bis 250 kg
plattformwagen
Multi-Trolley, TK 250 kg, LxB 780 x 420 mm, 2 feste u. 2 verstellbare Stangen Sperriges und Schweres bis 250 kg leicht handhaben: mit dem Multi-Trolley. Transportieren Sie schwergewichtige Güter ganz bequem per Kragarmwagen – und das ohne Hilfe. Die flexiblen und festen Stangen machen das Aufladen von Couch, Tisch oder Tür zu einem ergonomischen Arbeitsschritt, der Kraft und Nerven schont. Aus robustem Stahl Leicht und ergonomisch für Transport schwerer Gegenstände wie Betten, Tische oder Türen Kosteneffektiv von einer Person bedienbar Über 2 verstellbare (je 780 mm) und 2 feste Stangen (je 420 mm) anpassbar Beidseitig nutzbar Mit 4 Lenkrollen (inklusive Feststeller-Bremsen) Tragkraft: max. 250 kg Gestell Typ = für Einsteckbügel (inkl. Bügel) Ausführung = Beidseitig nutzbar Tragkraft = 250 kg Ladefläche Breite = 780 mm Ladefläche Tiefe = 420 mm Rahmen Material = Stahl Ladefläche Material = pulverisiertes Stahl
Weitere Informationen:
Ausführung:
Beidseitig nutzbar
Gestell Typ:
für Einsteckbügel (inkl. Bügel)
Ladefläche Breite:
780 mm
Ladefläche Tiefe:
420 mm
Ladefläche Material:
pulverisiertes Stahl
Rahmen Material:
Stahl
Tragkraft:
250 kg
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
780.00 mm
WEIGHT GRO:
28.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL \/ DPD
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
€ 7,90*
ab € 299,21*
€ 516,94*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 299,59*
€ 525,68*
Frei Haus
ab € 471,99*
€ 533,52*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 499,98*
€ 565,00*
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 576,98*
€ 649,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,50*
€ 772,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,49*
€ 758,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,93*
€ 736,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,84*
€ 718,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,98*
€ 686,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.