Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARRIS Fugenhobeldüse 8290-FAG2, gebogen, 5 x 10 mm, gasemis 285787-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-285787-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1201710168
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hobeldüse
hobeldüse acetylen
hobeldüse gebogen
HARRIS Fugenhobeldüse 8290-FAG2, gebogen, 5 x 10 mm, gasemischende Düsen Gasart: Acetylen für die Modelle 250 und 45 Sauerstoffdruck: 5 - 6bar Acetylendruck: 0,5bar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
25.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
.120000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fugenhobeldüsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,93*
€ 79,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.