Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH Flachverbinder EN 14545:29-2, Stahl sendzimirverzinkt 286141-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-286141-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000200346
EAN/GTIN:
     4004338847081
Suchbegriffe:
Flachverbinder
flachverbinder länge 100mm
flachverbinder
GAH Flachverbinder EN 14545:29-2, Stahl sendzimirverzinkt, Länge 100 mm Breite 40 mm Stärke 2 mm, Anzahl Löcher 10 Material: Stahl, Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: Oberfläche: sendzimirverzinkt Anzahl Löcher: 10 Maß a: 100mm Maß b: 40mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
40.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.060000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
275
€ 7,99*
ab € 12,85*
€ 17,81*
Lager 4445
80
€ 7,90*
ab € 16,16*
€ 22,05*
5 Tage
11
€ 5,90*
ab € 20,02*
€ 27,16*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,05*
€ 26,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,86*
€ 26,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,24*
€ 22,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,16*
€ 19,23
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6464* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.