Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Stangengriff E5012, Befestigungsabstand 300 mm, Edelst 286493-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-286493-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000202049
EAN/GTIN:
     4012789616972
Suchbegriffe:
Bügelgriffe
Holzgriff
Normbügelgriff
Haustürgriff
HOPPE Stangengriff E5012, Befestigungsabstand 300 mm, Edelstahl Farb-Nr. F69, Länge 400 mm schräg inkl. Befestigungsset, Nr. 11 Weitere technische Eigenschaften: Farb-Nr.: F69
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
35.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
.980000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83024200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Stangengriff, Stoßgriffe, haustürgriff hoppe, haustürgriff, Stoß- und Stangengriffe
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 26,27*
€ 35,25*
2 Tage
9
1
€ 4,99*
ab € 27,33*
€ 35,51*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 29,08*
€ 37,19*
1 Tag
9
1
€ 7,99*
ab € 31,41*
€ 40,19*
Lager 4445
40
1
€ 7,90*
ab € 41,46*
€ 53,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,00*
€ 63,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,25*
€ 58,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
6520605
ab € 25,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.