Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE Kurzschildpaar 202KP, PZ, Aluminium F4 288525-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-288525-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000252020
EAN/GTIN:
     4012789385151
Suchbegriffe:
Bad-Kurzschild
Knopfkurzschild
Kurzschild
Zimmertür-Kurzschild
HOPPE Kurzschildpaar 202KP, PZ, Aluminium F4 für Zimmertüren Schilder sichtbar verschraubt Schild: Länge 165 mm, Breite 42 mm Befestigung mit beiliegenden Hülsenschrauben Ausführung: Paar
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
41.00 mm
DEPTH GRO:
165.00 mm
WEIGHT GRO:
.077000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Zimmertürkurzschild, kurzschild alu pz, bad kurzschild, hoppe kurzschild, Kurzschildgarnituren
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,29*
2 Tage
8
1
€ 4,99*
ab € 3,71*
€ 5,33*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 4,10*
€ 5,87*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 4,17*
€ 6,03*
Lager 4445
40
4
€ 7,90*
ab € 5,81*
€ 8,01*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Paar
€ 8,01*
€ 9,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 7,67*
€ 9,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,57*
€ 9,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,40*
€ 8,81
pro Paar
ab 50 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paar
Mindestbestellmenge: 4 Paar ( entspricht € 32,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3105297
ab € 9,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.