Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDI Schlüsselrosette 0811/6003, Schildstärke 6 mm PZ, Alumin 288720-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-288720-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000252713
EAN/GTIN:
     4006632182837
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
EDI Schlüsselrosette 0811/6003, Schildstärke 6 mm PZ, Aluminium F1, oval Schlüsselrosette zum Aufschieben für Rahmentüren· mit Bajonettverschluss Lochung PZ Höhe 75 mm Breite 34 mm unsichtbare Verschraubung Lieferung ohne Schrauben Weitere technische Eigenschaften: Zylinderabdeckung: ohne ZA Farb-Nr.: F1
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
5.00 mm
WIDTH GRO:
33.00 mm
DEPTH GRO:
72.00 mm
WEIGHT GRO:
.052000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Rosettengarnituren
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,37*
€ 6,24*
1
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 6,37*
1 Tag
25
15
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,38*
1 Tag
25
1
€ 6,95*
ab € 4,53*
€ 6,42*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 6,72*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
0811/9003/01
ab € 3,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.