Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUHR Gewindeansatz, f. Rundstange 10 mm, Set á 2 Stück, Stah 288924-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-288924-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000253105
EAN/GTIN:
     4033449196962
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Schiebetürbeschlag
FUHR Gewindeansatz, f. Rundstange 10 mm, Set á 2 Stück, Stahl Stahl passend für Rundstange 10 mm Weitere technische Eigenschaften: Material: Stahl passend für: Rundstange 10mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
30.00 mm
DEPTH GRO:
35.00 mm
WEIGHT GRO:
.050000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,99*
€ 7,24*
2 Tage
11
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 5,15*
€ 7,28*
2 Tage
15
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,26*
€ 8,80*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,24*
€ 8,81*
Lager 4445
80
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,73*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 48,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Carl Fuhr
VRS57369
ab € 3,33*
Zubehör
Carl Fuhr
VRS57368
ab € 3,33*
Zubehör
Carl Fuhr
VTZ976A
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.