Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO Spiralfederpendeltürband Modell M, Größe 36 150 mm, 289546-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-289546-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000255413
EAN/GTIN:
     4015912362623
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
FRIDAVO Spiralfederpendeltürband Modell M, Größe 36 150 mm, Stahl verzinkt, doppelt wirkend nach DIN 18265 doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
57.00 mm
WIDTH GRO:
121.00 mm
DEPTH GRO:
203.00 mm
WEIGHT GRO:
2.817000 kg
CUSTOMS NUMBER:
83024110
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Pendeltürbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
€ 5,99*
ab € 54,68*
€ 68,83*
2 Tage
16
€ 4,99*
ab € 54,80*
€ 68,89*
7 Tage
16
€ 5,99*
ab € 53,84*
€ 69,70*
4 Tage
14
€ 4,95*
ab € 60,03*
€ 75,23*
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 72,96*
€ 90,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,51*
€ 107,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 88,36*
€ 105,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 84,45*
€ 100,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 80,23*
€ 95,47
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,96*
€ 86,82
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,54*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 27,60*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 30,76*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 38,23*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,58*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 37,55*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 45,57*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 63,86*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 107,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.