Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO Spiralfederpendeltürband Modell M, Größe 33 125 mm, 289554-YY


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-289554-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000255422
EAN/GTIN:
     4015912331230
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
FRIDAVO Spiralfederpendeltürband Modell M, Größe 33 125 mm, Stahl vernickelt, doppelt wirkend nach DIN 18265 doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: Ausführung: doppelt wirkend
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
55.00 mm
WIDTH GRO:
103.00 mm
DEPTH GRO:
169.00 mm
WEIGHT GRO:
1.867000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Pendeltürbänder
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,71*
€ 61,44*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 48,06*
€ 61,50*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 46,90*
€ 62,24*
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 52,42*
€ 67,13*
Lager 4445
50
€ 7,90*
ab € 82,16*
€ 103,81*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,81*
€ 123,53
pro Paar
ab 2 Paar
€ 101,18*
€ 120,40
pro Paar
ab 5 Paar
€ 96,57*
€ 114,92
pro Paar
ab 10 Paar
€ 92,05*
€ 109,54
pro Paar
ab 20 Paar
€ 90,13*
€ 107,25
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 82,16*
€ 97,77
pro Paar
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
GR.28/50
ab € 17,24*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 43,61*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 58,90*
Ähnlich
Fritz Dannert
123
ab € 69,26*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 80,13*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 87,19*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 103,82*
Ähnlich
Fritz Dannert
129A
ab € 128,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.