| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-290138-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3000256582 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| HELM Schiebesystem 73, Glastüren 8 mm Komplettset, 50 kg 1300 mm EV1 eloxiert, 500-700 mm Wandmontage bestehend aus: Komplettgarnitur und Laufschiene für einflügelige Glasschiebetüren bis 50 kg Flügelgewicht und 8 mm Glasstärke (ESG) Rollapparate mit Kugellager und Tragschraube verzinkt, M8 x 35 mm Komplettgarnitur Inhalt: 2 x HELM 73 Rollapparat, 2 x HELM Glasklemmstück 70 mm (8 mm ESG), 2 x HELM 65 P Fangstopper, 1 x HELM SmartGuide G (8-12,76 mm) geprüft nach DIN 1527:2013 200.000 Zyklen Weitere technische Eigenschaften: Typ: Komplettset Weitere Informationen: | | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürgarnituren |
| | |
| |