Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEINRICH BETZ & SÖHNE Schiebetorrolle 105 mm, 75 kg, Stahl v 290349-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-290349-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3000256924
EAN/GTIN:
     4001425620305
Suchbegriffe:
Schiebetorersatzrolle
Hängerolle
Schiebetor Ersatzrolle
Schiebetorrolle
HEINRICH BETZ & SÖHNE Schiebetorrolle 105 mm, 75 kg, Stahl verzinkt, 11/13 mm lose gedreht mit kantiger Nut aus hochwertigem Grauguss Achse aus Rundstahl mit 2 Muttern im Walzenkorb geführt Weitere technische Eigenschaften: Anzahl Achsen: 1 passend für: Holztore
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
70.00 mm
WIDTH GRO:
110.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
.720000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73083000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
69
1
€ 5,45*
ab € 13,19*
€ 17,40*
2 Tage
69
5
Frei Haus
ab € 13,23*
€ 18,10*
4 Tage
37
1
€ 5,99*
ab € 14,04*
€ 18,58*
2 Tage
35
1
€ 5,59*
ab € 14,21*
€ 18,67*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 20,69*
€ 27,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62031
ab € 14,25*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62032
ab € 16,97*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62033
ab € 26,71*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
87143
ab € 6,43*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62028
ab € 7,79*
Ähnlich
Heinr. Betz Söhne
62029
ab € 8,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.